Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729740
Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729740
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41151863
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P729740
EAN/GTIN:
     4015609607532
Suchbegriffe:
Flachkabel
flachkabel

Kupplungsgehäuse B16 81mm hoch P729740

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 81mm
für Flachleitung
mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 36,03*
€ 42,57*
1
€ 5,46*
ab € 35,80*
€ 47,12*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,44*
€ 47,77*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 36,66*
€ 47,99*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,58*
€ 48,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.