| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41151114 Herst.-Nr.: 6HAUF02 EAN/GTIN: 4015609412846 |
| |
|
| | |
| Kabelaufroller 4 qmm 6HAUF02 WALTHER Kabelaufroller für Bemessungsstrom 32A mit halogenfreier Pur-Leitung 5x4qmm mit nutzbarer Leitungslänge von 5m mit Zuleitung von 0,5m mit Federleitung aus hochwertigem Federstahl mit max. Rückzugskraft ca. 55N in der Ausführung mit feste Halterung mit Arretierung mit Leitungsstopper und Leitungseinführung über Kunststoffrollen mit manueller Abzugsart ohne Umlenkung mit vorverdrahtetem Schleifringkörper 5P zulässige Strombelastbarkeit von 32A bei komplett aBeutelezogener Leitungslänge Gesamtschutzart: IP55 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.757,78* | € 1.877,51* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.755,43* | € 1.877,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.771,76* | € 1.896,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.800,89* | € 1.936,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.837,29* | € 1.967,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|