| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41079667 Herst.-Nr.: 2CKA006710A0031 EAN/GTIN: 4011395316689 |
| |
|
| | |
| Smart Switch Einsatz Wandsender 2-fach 6716/01 U-500 Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln Für Friends of Hue smart switch Wippen. Wandsender, 2 Kanal Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Weitere Informationen: | | Mit Handsender: | nein | Wandsender: | ja | Fenstersender: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Signalübertragung: | Funk | Anzahl der Kanäle: | 4 | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,55* | € 77,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,01* | € 88,62* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,54* | € 89,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,39* | € 90,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|