Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41078649 Herst.-Nr.: S54370F3A1 EAN/GTIN: 4047625016005 |
| |
|
| | |
| Alarmindikator Aufputz FDAI92 Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln Alarm gebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator leuchtet, sobald der dazugehörige Melder alarmiert. Schraublose Anschlussklemmen. Der Alarmindikator ist für die Wandmontage geeignet. Weitere Informationen: | | Stromart: | DC | Stromaufnahme: | 0,035 A | Montageart: | Aufbau | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP40 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,26* | € 36,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,27* | € 36,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,80* | € 37,46* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,72* | € 42,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,02* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|