| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41068217 Herst.-Nr.: 4930270 EAN/GTIN: 4003468490006 |
| |
|
| | |
| Universaldimmer 2Kanal,Grundmodul DMG 2 T KNX KNX Universal-Dimmaktor 2-fach, Grundgerät, 2 Dimmausgänge pro Modul, erweiterbar mit DME 2 T bis zu 6 Kanäle, Erweiterbar mit bis zu 2 beliebigen MIX Erweiterungsgeräten, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE, Dimmbereich 0-100%, maximale Last: 2x400 W/VA oder 1x800W/VA, bei Verwendung der Kanäle als Steuerausgang können bis zu 5 Dimmboosters DMB 1 T mit max. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Dimmaktor | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 256,67* | € 301,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 258,82* | € 303,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 289,81* | € 339,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,99* | € 351,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,81* | € 355,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|