Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie-/Rollladenaktor m.Fahrzeitermittlung JRA/S8.230.5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousie-/Rollladenaktor m.Fahrzeitermittlung JRA/S8.230.5.1
Jalousie-/Rollladenaktor m.Fahrzeitermittlung JRA/S8.230.5.1
Artikel-Nr.:
     6012-41065095
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110126R0011
EAN/GTIN:
     4016779698450
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

Jalousie-/Rollladenaktor m.Fahrzeitermittlung JRA/S8.230.5.1

Zum Steuern von maximal acht voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 341,72*
€ 397,97*
Frei Haus
ab € 351,77*
€ 408,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 353,09*
€ 409,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 354,46*
€ 412,68*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 375,12*
€ 433,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,68*
€ 491,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,41*
€ 481,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,83*
€ 471,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.