Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Set Dimmer Zwei-Fach KITRADIOVARVVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Set Dimmer Zwei-Fach KITRADIOVARVVP
Funk-Set Dimmer Zwei-Fach KITRADIOVARVVP
Artikel-Nr.:
     6012-41064653
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     5454523
EAN/GTIN:
     3760054545236
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Funk-Set Dimmer Zwei-Fach KITRADIOVARVVP

Set für Dimmerschaltung beinhaltet: 2x E2BPP 1x MTV500ER 5x CHR3W
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 164,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,44*
€ 165,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,24*
€ 167,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 171,10*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,63*
€ 213,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.