Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe f. Tastermodul 2f. System Design MEG5220-6035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wippe f. Tastermodul 2f. System Design MEG5220-6035
Wippe f. Tastermodul 2f. System Design MEG5220-6035
Artikel-Nr.:
     6012-41063960
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5220-6035
EAN/GTIN:
     4042811200220
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe

Wippe f. Tastermodul 2f. System Design MEG5220-6035

Für System Design. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 2fach System Design MEG5120-60xx. Taster-Modul Comfort, 2fach System Design MEG5121-60xx. Wiser Taster-Modul, 2fach System Design MEG5123-60xx. Nebenstelle Plus, 2fach System Design MEG5129-60xx. Material Thermoplast brillant. Farbe Lotosweiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
polycarbonate
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 5,50*
€ 7,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,04*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,23*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5126-6000
€ 23,59*
Zubehör
Merten
MEG4010-6520
€ 29,29*
Zubehör
Merten
MEG4010-6503
€ 32,99*
Zubehör
Merten
MEG4010-6552
€ 30,12*
Zubehör
Merten
MEG4010-6550
€ 26,90*
Zubehör
Merten
MEG4020-6552
€ 44,56*
Zubehör
Merten
MEG4020-6550
€ 39,18*
Zubehör
Merten
MEG4010-6534
€ 5,92*
Zubehör
Merten
MEG4010-6536
€ 8,45*
Zubehör
Merten
MEG4010-6535
€ 3,89*
Zubehör
Merten
MEG4020-6534
€ 8,60*
Zubehör
Merten
MEG4020-6536
€ 12,69*
Zubehör
Merten
MEG4020-6535
€ 6,38*
Zubehör
Merten
MEG4010-6547
€ 32,86*
Zubehör
Merten
MEG4020-6547
€ 44,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.