Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensatz aws komplett LS 4093 TSA WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastensatz aws komplett LS 4093 TSA WW
Tastensatz aws komplett LS 4093 TSA WW
Artikel-Nr.:
     6012-41053105
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS4093TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377049529
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
jung tastenmodul
tastenmodul

Tastensatz aws komplett LS 4093 TSA WW

zum Aufklipsen auf Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D, 429 D1 ST
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,13*
€ 16,08*
1
€ 5,46*
ab € 13,04*
€ 18,37*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 13,13*
€ 18,49*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 13,13*
€ 18,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,89*
€ 20,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.