Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Bogen winkelverst. B600mm RBD W 600 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Bogen winkelverst. B600mm RBD W 600 A4
Artikel-Nr.:
     6012-40964781
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6037582
EAN/GTIN:
     4012197407971
Suchbegriffe:
Innenbogen

Deckel für Bogen winkelverst. B600mm RBD W 600 A4

Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Winkel:
verstellbar
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 638,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,21*
€ 638,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 535,54*
€ 644,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,19*
€ 717,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,48*
€ 690,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,54*
€ 637,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.