Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 40x25,lgr HA 740025 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40758673
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     HA740025
EAN/GTIN:
     4012740199131
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal 40x25,lgr HA 740025 lgr

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,74*
€ 19,44*
€ 5,46*
ab € 14,04*
€ 19,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,04*
€ 22,38*
€ 18,00*
ab € 17,9034*
€ 24,8334*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,70*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,21*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1478*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.