Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPI25-600-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-40651247
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554308
EAN/GTIN:
     3479775543086
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
nvent eriflex erdungsband

Erdungsband, Edelstahl CPI25-600-10

Erdungsband, Edelstahl. CPI25-600-10, 49,34 kcmil (25 mm²), 23,622? (600 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
26,5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3,5 mm
Länge:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,02*
€ 133,17*
€ 5,46*
ab € 108,47*
€ 134,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,44*
€ 140,19*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,357*
€ 169,837*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 145,98*
€ 178,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,19*
€ 166,8261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,03*
€ 165,4457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,53*
€ 156,5207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,26*
€ 151,4394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.