Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02 5SG7133-8BA25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-40353733
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG71338BA25
EAN/GTIN:
     4001869332208
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherungen, D02 5SG7133-8BA25

MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 3-polig, In: 25 A, Un AC: 400 V
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,91*
€ 60,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,99*
€ 60,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 61,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,80*
€ 61,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 72,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.