Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm 1.001.725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-40353003
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     M1023143
EAN/GTIN:
     9008567002865
Suchbegriffe:
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.00 160A 185mm 1.001.725

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Die einpoligen MULTIVERT 160A Schaltleisten können auf 185 mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 160A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00, 160A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen nh-sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,91*
€ 111,60*
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 124,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 104,10*
€ 129,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,34*
€ 146,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,77*
€ 170,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,93*
Zubehör
Mersen
K215611
ab € 3,21*
Zubehör
Mersen
B1023294
ab € 85,14*
Zubehör
Mersen
W1023450
ab € 42,54*
Zubehör
Mersen
F1023298
ab € 4,39*
Zubehör
Mersen
G1023299
ab € 8,83*
Zubehör
Mersen
H1023300
ab € 10,25*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 11,77*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 56,48*
Zubehör
Mersen
K215105
ab € 13,21*
Zubehör
Mersen
C1023410
ab € 11,61*
Zubehör
Mersen
N1002283
ab € 24,46*
Zubehör
Mersen
E1023412
ab € 64,26*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Y216543
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.