Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 63 A, AC 550 V 63ENSFBSWHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-40270088
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     63ENSFBSWHITE
EAN/GTIN:
     5027590485098
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungssockel
eaton sicherungshalter 3x63a
sicherungshalter

Sicherungshalter 63 A, AC 550 V 63ENSFBSWHITE

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, 1P, BS, Schraub- oder DIN-Schienenmontage, Sicherungshalter vorne/Sicherungshalteranschlüsse hinten, weiß, Sicherungseinsatz ESD, BS88, IEC 60269
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
nein
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 37,10*
€ 43,99*
10
Frei Haus
ab € 40,554*
€ 48,014*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 42,446*
€ 49,966*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 39,92*
€ 52,46*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 61,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,966*
€ 59,45954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,386*
€ 58,76934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,446*
€ 50,51074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 499,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.