Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 500V 50kA SICHERUNG-#16D27R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-40263382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16D27R
EAN/GTIN:
     5027590437578
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 500V 50kA SICHERUNG-#16D27R

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, ultra rapid, E27, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,86*
25
€ 5,00*
ab € 3,7944*
€ 4,8944*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,9596*
€ 5,0996*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,27*
€ 5,50*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0996*
€ 6,06852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7796*
€ 5,68772
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9596*
€ 4,71192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 127,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.