| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40173518 Herst.-Nr.: FKH15N10 EAN/GTIN: 4015153557482 |
| |
|
| | |
| Kabelhalter f. Media-Montagepl. FKH15N10 (VE10) Kabelhalter zur BefestigungAuf Media-Montageplatte,B xH: 50 x40mm,10 Stück Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelrangier-/führungsbügel | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,47* | € 13,65* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,48* | € 13,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,25* | € 14,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,73* | € 15,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|