Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Autark-Kochfeld Domino-Hilight,30cm KFC 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Domino-Hilight,30cm KFC 130
Artikel-Nr.:
     6012-39993978
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     KFC130
EAN/GTIN:
     4051543135496
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde

EB-Autark-Kochfeld Domino-Hilight,30cm KFC 130

Hilight-Kochfeld, 29 cm breit. Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten: aufgelegt auf die Arbeitsplatte, aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK,aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK Ausstattung, Touch-Control-Bedienung,LED-Anzeige rot, 2 Kochzonen, 9 Leistungsstufen, 2-fach Timer.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Induktionskochzonen:
2
Art der Kochstellen:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
3 W
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kochfelder, Kochfläche, Elektro-Einbaukochmulde, Kochfeld, Einbau-Kochmulde, Einbau-Kochfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 181,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,59*
€ 188,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 157,49*
€ 192,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,16*
€ 222,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,59*
€ 216,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,66*
€ 210,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.