Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 12-15 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39165913
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510969
EAN/GTIN:
     4048962104660
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle

Rohrschelle FRS 12-15 M8/M10

Die fischer Rohrschelle FRS M8/M10 für ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8 / M10
Verschlussvorrichtung:
Schraube
Farbe:
grau
Geeignet für Stahlrohre:
ja
Geeignet für dünnwandige Rohre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6224*
€ 0,7832*
2 Tage
700
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 49,38*
€ 62,45*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,45*
€ 68,46*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 60,09*
€ 75,30*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 76,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,81*
€ 91,4039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,21*
€ 76,4099
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 61,92*
€ 73,6848
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.