| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39091546 Herst.-Nr.: BAT-F-01 EAN/GTIN: 4042673928614 |
| |
|
| | |
| BAT Fusionsspleißmodul Crimp-Spleißschutz BAT-F-01 Die Fusionsspleißmodule für das Building Access Terminal (BAT) bieten Platz für bis zu 12 Spleiße mit Schrumpf- oder Krimpspleißschutz von 250 µm Fasern und 900 µm Festadern. Die Module sind für einfachen Zugang zu den Spleißen dreh-und schwenkbar gelagert, wobei die Fasern zum Schutz durch den Drehpunkt geführt sind und der Biegeradius geschützt ist. Weitere Informationen: | | Mit Spleißhalter: | nein | Geeignet für Anzahl Spleißschutz: | 12 | Geeignet für: | sonstige | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spleißcassette, Spleißkassette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,97* | € 9,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,96* | € 10,13* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,89* | € 11,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|