Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube M25 Han 10B-gs-M25 19300100526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube M25 Han 10B-gs-M25 19300100526
Haube M25 Han 10B-gs-M25 19300100526
Artikel-Nr.:
     6012-39091267
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100526
EAN/GTIN:
     5713140125438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Haube M25 Han 10B-gs-M25 19300100526

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, hohe Bauform, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 9,792*
€ 12,892*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 9,988*
€ 13,148*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,27927*
€ 14,58927*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,148*
€ 15,64612
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,968*
€ 14,24192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,278*
€ 13,42082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,988*
€ 11,88572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300100569
ab € 55,73*
Ähnlich
Harting
19300100527
ab € 10,47*
Ähnlich
Harting
09300100522
ab € 9,4177*
Ähnlich
Harting
09300100523
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.