| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39068281 Herst.-Nr.: DE620006697 EAN/GTIN: 4059496520369 |
| |
|
| | |
| Gasableiter 2pol. 90V 15A /12kA Bauform H 6x8 DE620006697 (VE500) Gasableiter Bauform H 6x8 Weitere Informationen: | | Höchste Dauerspannung DC: | 90 V | Blitzstoßstrom (10/350 µs): | 12 kA | Nennlaststrom: | 15 A | Montageart: | LSA-Plus steckbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.512,49* | € 2.721,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.503,62* | € 2.722,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.541,08* | € 2.747,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,08216* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|