Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39012967 Herst.-Nr.: 53202.3 EAN/GTIN: 4049759023317 |
| |
|
| | |
| ST-Steckverbinder Keramik 53202.3 Stecker & Crimphülse Multimode Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | ST | APC-Ausführung: | nein | Anschlussart: | kleben | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Farbe: | Aluminium | Faserklasse: | OM4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,89* | € 1,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,95* | € 1,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,96* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,00* | € 1,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,59* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|