Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3418/000/01 3,5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x25mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-38864071
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3418/000/01 3,5x25
EAN/GTIN:
     4001796636769
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube Kreuzschlitz H, A2 3418/000/01 3,5x25

Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
25 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,79*
€ 17,58*
€ 5,46*
ab € 18,03*
€ 24,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,55*
€ 27,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.