Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 3x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M3x20mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-38853154
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0300/000/01 3x20
EAN/GTIN:
     4001796714832
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0300/000/01 3x20

Zylinderschraube mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
983
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,0636*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,11*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,37*
€ 16,99*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 14,01*
€ 19,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02802* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.