| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38756596 Herst.-Nr.: 682193 EAN/GTIN: 4007235821932 |
| |
|
| | |
| Wandstrahler 1-fach ws PAR16 50W GZ10 682193 Albert-Wandstrahler 682193\naus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. 330 grad drehbar, Eingerichtet für 1 x PAR 16 50 Watt, Fassung GZ 10.Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 70 x 100 x 115 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 119,63* | € 119,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,54* | € 122,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,83* | € 122,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,48* | € 127,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 105,01* | € 127,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|