Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2193 - 1-seitig, IP54, GU10 PAR16 max. 50W, drehbar 330°, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2193 - 1-seitig, IP54, GU10 PAR16 max. 50W, drehbar 330°, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß matt
Außenwand-Strahler Typ Nr. 2193 - 1-seitig, IP54, GU10 PAR16 max. 50W, drehbar 330°, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-ALB-682193
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682193
EAN/GTIN:
     4007235821932
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwand-Strahler Typ Nr. 2193 - 1-seitig, IP54, GU10 PAR16 max. 50W, drehbar 330°, Alu-Guss / Borosilikatglas, Weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt
  • Artikelnummer: ALB-682193
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Aluminium / Borosilikatglas
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbe: weiß matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 7∕ 10∕ 11,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Wandanschluss-B∕ H: 7∕ 10 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 119,63*
€ 119,63*
€ 5,46*
ab € 100,98*
€ 123,12*
€ 5,95*
ab € 101,03*
€ 123,23*
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 127,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,83*
€ 127,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
682198
ab € 146,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
682481
ab € 159,51*
Ähnlich
Gebr. Albert
682480
ab € 195,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.