| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38752797 Herst.-Nr.: 39124 EAN/GTIN: 4034451391246 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler 6000K 85-265V 120°sw 39124 Effiziente und energiesparende LED Technik in robustem Gehäuse in ansprechendem Design. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 11.3, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 25000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, außenscheinwerfer 6000k |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,77* | € 81,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,37* | € 82,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,67* | € 84,27* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,92* | € 105,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,382* | € 134,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|