Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 230-255VAC 3A Basiselem Klemme 1500Va-a 39443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz 255V für EinBau 39443
Überspannungsschutz 255V für EinBau 39443
Artikel-Nr.:
     262-C006F21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39443
EAN/GTIN:
     4034451394438
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 230-255VAC 3A Basiselem Klemme 1500Va-a 39443
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Klemme
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennlaststrom:
3 A A
Nennspannung AC:
230 - 255 V
Nennspannung DC:
0 - 0 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
1500 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
1500 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
1500 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
1500 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,76*
€ 23,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 23,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 26,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 27,57*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,55*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.