Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raclette-Grill 8 Pfän,Antihaft 6446


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raclette-Grill 8 Pfän,Antihaft 6446
Raclette-Grill 8 Pfän,Antihaft 6446
Artikel-Nr.:
     6012-38669817
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6446
EAN/GTIN:
     4004631015019
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill

Raclette-Grill 8 Pfän,Antihaft 6446

Beidseitig verwendbare Grillplatte, abnehmbar, Temperaturregler, Kontrollleuchte, mit wärmeisolierten Griffen
Weitere Informationen:
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Beschichtung:
antihaft
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Mit Thermostat:
ja
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
280 mm
Höhe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill cloer, elektrogrill, Raclettegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,30*
€ 82,72*
€ 3,50*
ab € 65,39*
€ 82,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,40*
€ 82,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 84,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.