Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Cloer Raclettegrill 6446 8 Pfännchen 1200Watt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75650770
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6446
EAN/GTIN:
     4004631015019
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Beidseitig verwendbare Grillplatte, 8 antihaftbeschichtete Raclettepfännchen mit wärmeisolierten Griffen, leicht zu reinigen.

- Beidseitig verwendbare Grillplatte, abnehmbar
- Grillfläche: 40 x 26 cm
- Temperaturregler
- Kontrollleuchte
- 8 antihaftbeschichtete Raclettepfännchen mit wärmeisolierten Griffen
- Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
5
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
400 x 260 mm
Steuerung
Schieber
Wärmeindikator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.