| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38360016 Herst.-Nr.: 225114 EAN/GTIN: 4046827153341 |
| |
|
| | |
| Kombinationssignalgerät Blau YL6S/C-N-050B#225114 Kombinationssignalgerät, Hupe/Blitzleuchte Xenon, Druckfest gekapselt, explosionsgeschützt, Typ: YL6S/C-N-050-B-EN-SF-A-ST-00-, Gehäusematerial: Polyester, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: schwarz, Material Lichthaube: Polycarbonat, prismatisch, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0 V, Toleranz: -10 10 %, Bem.betr. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 115 A | Leistung: | 5 W | Kalottenfarbe: | blau | Leuchtmittel: | Xenon | Lautstärke: | 110 dB | Art des optischen Signals: | Blitzlicht | Art des akustischen Signalgebers: | Hupe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.564,29* | € 1.679,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.595,86* | € 1.715,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.611,20* | € 1.731,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.605,58* | € 1.732,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|