Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMK-Schild si 28x28mm, 500stk/R. 210-854


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-37656290
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-854
EAN/GTIN:
     4050821656876
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Etiketten-Rolle

BMK-Schild si 28x28mm, 500stk/R. 210-854

Tasterschilder
28 x 28 mm
silberfarben
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
28 mm
Höhe:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,34*
€ 92,02*
€ 5,46*
ab € 75,61*
€ 95,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,5772*
€ 97,0872*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,98*
€ 97,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,03*
€ 100,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.