Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 840 1007788


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1500, 24W, 4000K, 3600lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1500, 24W, 4000K, 3600lm, CRI 80, IP20, weiß
LED Röhrenlampe TUBE C T8 MAINS & MAGNETIC 1500, 24W, 4000K, 3600lm, CRI 80, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     6012-37069085
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007788
EAN/GTIN:
     4024163289023
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 840 1007788

Entdecken Sie unser neues technisches Produktportfolio: SLVtec. Mit modernster LED-Technologie bieten wir energieeffiziente und funktionale Beleuchtungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Von Feuchtraumleuchten bis hin zu Hallenstrahlern unsere hochwertigen Produkte überzeugen mit Funktionalität und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu zählt die T8 VALUE Leuchtstoffröhre, die in verschiedenen Wattagen (16W/22W), Farbtemperaturen (3000K/4000K/6500K) und Lumenpaketen (1850 2700lm) erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
24 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3600 lm
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,60*
€ 9,60*
€ 8,50*
ab € 6,70*
€ 9,73*
€ 5,46*
ab € 7,81*
€ 11,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,85*
€ 12,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16,25*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007778
ab € 3,75*
Ähnlich
SLV
1007781
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007784
ab € 5,89*
Ähnlich
SLV
1007787
ab € 6,66*
Ähnlich
SLV
1007779
ab € 3,74*
Ähnlich
SLV
1007782
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007785
ab € 5,89*
Ähnlich
SLV
1007780
ab € 3,73*
Ähnlich
SLV
1007783
ab € 4,56*
Ähnlich
SLV
1007786
ab € 5,90*
Ähnlich
SLV
1007789
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.