| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37066989 Herst.-Nr.: 0206601LD EAN/GTIN: 4029299554762 |
| |
|
| | |
| LED-Tube 4000K R-TUBE115-840M0500LD Leuchtmittel R-TUBE, Abdeckung matt, Lichtfarbe 840, Länge 1149 mm, Lichtstrom 4780 lm, Leistung 29 W, 165, < 3 SDCM Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 650 mA | Lampenleistung: | 29 W | Spannungsart: | DC | Lichtstrom: | 4800 lm | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,62* | € 76,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,71* | € 76,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,79* | € 78,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|