Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube 4000K R-TUBE115-840M0500LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Tube 4000K R-TUBE115-840M0500LD
Artikel-Nr.:
     3517I-37066989
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206601LD
EAN/GTIN:
     4029299554762
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Röhre
LED Tube
led röhre

LED-Tube 4000K R-TUBE115-840M0500LD

Leuchtmittel R-TUBE, Abdeckung matt, Lichtfarbe 840, Länge 1149 mm, Lichtstrom 4780 lm, Leistung 29 W, 165, < 3 SDCM
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
650 mA
Lampenleistung:
29 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
4800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,49*
€ 75,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,58*
€ 75,82*
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 76,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.