Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR8 BA15d 10-30VDC6500K 30086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-37050138
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30086
EAN/GTIN:
     4034451300866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Niedervolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR8 BA15d 10-30VDC6500K 30086

LED Retrofit, vergleichbar mit 15-20W Halogenlampen, ideal für Wohnwagen, Boot, Sternenhimmel etc., speziell zum Einsatz im mobilen Bereich konzipiert. Der erweiterte Betriebsspannungsbereich fängt Spannungsspitzen und Ladevorgänge auf und gewährleistet Funktion und Lebensdauer. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,69999999
Lampenleistung:
1 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
120 lm
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,15*
€ 11,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,16*
€ 11,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,23*
€ 13,44*
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 13,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.