| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37050138 Herst.-Nr.: 30086 EAN/GTIN: 4034451300866 |
| | |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe MR8 BA15d 10-30VDC6500K 30086 LED Retrofit, vergleichbar mit 15-20W Halogenlampen, ideal für Wohnwagen, Boot, Sternenhimmel etc., speziell zum Einsatz im mobilen Bereich konzipiert. Der erweiterte Betriebsspannungsbereich fängt Spannungsspitzen und Ladevorgänge auf und gewährleistet Funktion und Lebensdauer. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,7 | Nennspannung: | 10..18 V | Lampenleistung: | 1 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 120 lm | Lampenlichtausbeute: | 120 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,14* | € 11,85* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,15* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,23* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,49* | € 13,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,42* | € 15,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|