Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Kasten f.11/12 Flächentast. UPK 856/866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Kasten f.11/12 Flächentast. UPK 856/866
UP-Kasten f.11/12 Flächentast. UPK 856/866
Artikel-Nr.:
     6012-36775370
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55896
EAN/GTIN:
     4011459558963
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler

UP-Kasten f.11/12 Flächentast. UPK 856/866

Aluminium Unterputzkasten Dieser Unterputzkasten ist für den ETA 856 / 866 EV1 geeignet. Der Unterputzkasten wird vorschriftsgemäß in die Wand eingesetzt und dient als Fundament für den ETA. Hinweis: ETA 856 EV1, Art.-Nr. 55831 ETA 866 EV1,
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,50*
€ 38,98*
€ 5,46*
ab € 29,92*
€ 39,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,53*
€ 40,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,22*
€ 40,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,24*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55893
ab € 21,67*
Ähnlich
Grothe
55894
ab € 24,26*
Ähnlich
Grothe
55895
ab € 26,78*
Ähnlich
Grothe
55897
ab € 33,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.