Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser WIREFOX 16 16/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser WIREFOX 16 16/SB
Ersatzmesser WIREFOX 16 16/SB
Artikel-Nr.:
     6012-36267068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212153
EAN/GTIN:
     4046356455497
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Ersatzmesser WIREFOX 16 16/SB

Ersatzmesser, rot
Weitere Informationen:
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
nein
Breite:
18 mm
Länge:
39,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact abisolierer, abisolierer, Werkzeugeinsatz, Messereinsatz, Werkzeugzubehör, Messerklinge, Reservemesser, Wechseleinsatz, Klinge, Messer, Ersatz-Messerklinge, Ersatzmesser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 38,14*
1
€ 5,95*
ab € 31,48*
€ 40,86*
1
€ 5,46*
ab € 31,72*
€ 41,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 41,56*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.