Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller EFT 130 A.3KK3075+AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller EFT 130 A.3KK3075+AR
Kabelaufroller EFT 130 A.3KK3075+AR
Artikel-Nr.:
     6012-36265970
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     68101303000
EAN/GTIN:
     4013046681030
Suchbegriffe:
H03VV-F
Kabelaufroller
kabelaufroller schill
kabelaufroller

Kabelaufroller EFT 130 A.3KK3075+AR

Zum geschützten Einbau und Anbau. Sicherungsanschlussklemme mit Glaskolbensicherung 10A. mit Arretierung
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
3 m
Mit Tragerahmen:
nein
Automatisches Kabelaufrollen:
ja
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,85*
€ 112,99*
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 113,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,55*
€ 113,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,87*
€ 117,52*
€ 5,95*
ab € 102,99*
€ 126,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.