| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36257239 Herst.-Nr.: 27539000000 EAN/GTIN: 4013046275017 |
| |
|
| | |
| Gummikabeltrommel leer, m. Hilfsspule GT 380.RM Kabeltrommel aus Spezialgummi geeignet zur Bestueckung mit Druckluftschlauch, Wasserschlauch, Hochdruckschlauch, Seilen, Steuer- und Spezialkabeln Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Kabellänge: | 0 m | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | nein | Mit Arretierung: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitungsroller, Velängerungsroller, Kabelaufroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 111,53* | € 138,81* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,03* | € 139,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,84* | € 144,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 115,53* | € 144,40* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,85* | € 337,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|