Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36231552 Herst.-Nr.: 43634 EAN/GTIN: 4010995436346 |
| |
|
| | |
| Adapter 1/4Zoll VDE Quergriff TX Vario-S 2837992 Steigert Ihre Effizienz: Ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit dem TorqueVario®-S T electric. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Maße: 88 x 20,20 x 20,20 mm Anwendung: Für die sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen und das Verschrauben von Stromschienen. Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 1 | Elektromonteur-Set: | nein | Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: | nein | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,44* | € 21,89* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 18,51* | € 22,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,25* | € 22,71* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,65* | € 22,91* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,46* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|