Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500
Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-36151001
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0118
EAN/GTIN:
     4012799571186
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500

Drucktransmitter im Kunststoffgehäuse zum Einsatz in Luft und nicht aggressiven Gasen. Ausgangssignal kann zwischen 0-10 V (Auslieferungszustand) und 4-20 mA ausgewählt werden. Ansprechzeit ebenfalls wählbar: 1 s (Auslieferungszustand) oder 100 ms. Lieferumfang: 1 x Drucktransmitter, 2 x Drucksonden aus Kunststoff, 1 x 2 m PVC-SchlauchArtikel: DS 500, Max.
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Gewicht:
0,1672 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 273,98*
€ 326,45*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,09*
€ 326,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,27*
€ 328,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,11*
€ 354,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,95*
€ 357,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,97*
€ 379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,05*
€ 352,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.