Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500
Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36151001
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0118
EAN/GTIN:
     4012799571186
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucktransmitter Diff.-Messumformer DS 500

Drucktransmitter im Kunststoffgehäuse zum Einsatz in Luft und nicht aggressiven Gasen. Ausgangssignal kann zwischen 0-10 V (Auslieferungszustand) und 4-20 mA ausgewählt werden. Ansprechzeit ebenfalls wählbar: 1 s (Auslieferungszustand) oder 100 ms. Lieferumfang: 1 x Drucktransmitter, 2 x Drucksonden aus Kunststoff, 1 x 2 m PVC-SchlauchArtikel: DS 500, Max.
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Gewicht:
0,1672 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,16*
€ 327,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,38*
€ 327,80*
Frei Haus
ab € 276,39*
€ 329,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 308,29*
€ 354,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 311,55*
€ 357,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.