Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2916/2 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35977953
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2916/2 FO
EAN/GTIN:
     4013339035502
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2916/2 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2916, C-Profil, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 12 x 28 x 2 mm Schlitzweite : 12 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
12 mm
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 13,47*
€ 16,45*
20
€ 18,00*
ab € 13,6754*
€ 16,7954*
2
€ 5,46*
ab € 13,345*
€ 18,255*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,695*
€ 18,555*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 14,6823*
€ 19,7423*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,555*
€ 22,08045
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,215*
€ 21,67585
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,545*
€ 20,87855
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,715*
€ 19,89085
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,365*
€ 19,47435
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,695*
€ 16,29705
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.