Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x200mm,naturfa. 181367


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     6012-35973262
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181367
EAN/GTIN:
     4021103813676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 4,5x200mm,naturfa. 181367

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 4,5x200 mm, Kabelbaum 3-51 mm, 220 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
3..51 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0193*
€ 0,0325*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02058*
€ 0,03408*
2 Tage
2100
100
€ 5,90*
ab € 0,021*
€ 0,0347*
100
€ 5,00*
ab € 0,0211*
€ 0,035*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0239*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,72*
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03097*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0744*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0113*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 0,0192*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0651*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0723*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1376*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0762*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0256*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0362*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.