| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35972353 Herst.-Nr.: 565915 EAN/GTIN: 3439515659156 |
| |
|
| | |
| Einzelkabelbügel 565915 (VE50) Einzel- und Doppelkabelbügel für die Überkopfbefestigung. Macht Kabelkanäle überflüssig. Halogenfrei, optional flammwidrig, Direktbefestigung mehrer Kabel mittels PULSA 800E. Weitere Informationen: | | Ausführung: | einseitig | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 8 | Mit Dübel: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,70* | € 76,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,51* | € 79,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2302* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|