Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Din Rail Kit 1010 10060363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Din Rail Kit 1010 10060363
Din Rail Kit 1010 10060363
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35946208
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060363
EAN/GTIN:
     4007685010542
Suchbegriffe:
Tragschiene
tragschiene gehäuse
tragschiene

Din Rail Kit 1010 10060363

Tragschiene für die Konfektionierung mit Reihenklemmen inkl. für den Kasten passendem Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
107 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
130 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,695*
€ 2,045*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,764*
€ 2,124*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,6985*
€ 2,6085*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,8953*
€ 2,9053*
1 Tag
89
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,764*
€ 2,09916
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.