Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Erweiterung M40x1,5 M50x1,5 EX-KEM 40/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064746 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M40x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
10064746 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M40x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
10064746 WISKA ATEX-Erweiterung M/M von M40x1,5 auf M50x1,5 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-35923546
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064746
EAN/GTIN:
     4007685031110
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

ATEX-Erweiterung M40x1,5 M50x1,5 EX-KEM 40/50

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,5854*
€ 8,1854*
1
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,37*
25
Frei Haus
ab € 8,2688*
€ 10,3988*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,3632*
€ 10,4832*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,46*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.